Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RED INSTRUMENT R2000 Digital stamtermometer, vattentät, -40 till 230 grader. C | CD4DAD

REED INSTRUMENTS R2000 digital stamtermometer, vattentät, -40 till 230 grader. C

Finns i lager
Artikel: CD4DAD Modell: R2000

Få det Maj 8, Onsdag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
VisaDisplay
Stamlängd4.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

REED Instruments R2000 digital stamtermometer är lämplig för att mäta temperaturer från -40 till 450 grader F (-40 till 230 grader C) inom medicin, livsmedelsservice, läkemedel, FoU, utbildning, industriella och kommersiella tillämpningar. Enheten levereras med ett skyddande sondlock och ett LR44-batteri.

Funktioner:

  • REED Instruments R2000 digital stamtermometer har en skaft i rostfritt stål och en lättläst 3-1/2-siffrig LCD-skärm.
  • Denna digitala stamtermometer i rostfritt stål har en vattentät konstruktion för att mäta temperaturer på vätskor.
  • Den har en automatisk avstängningsmekanism för att automatiskt stänga av termometern efter cirka 10 minuter för att spara batteritid.
  • Denna stamtermometer i fickstorlek har en lättillgänglig kalibreringsskruv för att möjliggöra snabba temperaturjusteringar.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är svarstiden för denna REED Instruments R2000 digitala stamtermometer?

A. REED Instruments R2000 digital stamtermometer har en svarstid på 2 sekunder.

F. Vad är noggrannheten hos denna REED Instruments R2000 digitala stamtermometer?

A.

  • För temperaturer under 0 grader F (-17.8 grader C): +/-3.6 grader F (2.0 grader C)
  • 0 till 230 grader F (-17.8 till 110 grader C): +/-1 grader F (0.5 grader C)
  • För temperaturer över 230 grader F (110 grader C): +/-3.6 grader F (2.0 grader C)

F. Hur kalibrerar man denna REED Instruments R2000 digitala stamtermometer?

A.

  • Fyll krossad is i en behållare. Fyll vattnet i behållaren tills isen är helt nedsänkt. Tillsätt extra is tills den är tätt packad i behållarens botten.
  • Sätt in termometerns skaft i behållaren utan att låta den vidröra behållarens botten. Låt temperaturen stabiliseras i cirka 3 till 5 minuter.
  • Om enheten inte visar 32 grader F (0 grader C), vrid långsamt kalibreringsskruven åt höger för att öka temperaturen eller åt vänster för att minska temperaturen med en platt skruvmejsel tills termometern visar 32 grader F (0 grader C).

Produktvarianter

ProduktModellPris
REED INSTRUMENT R2222 Digital Stem Termometer, Max/Min och Data Hold, -40 till 250 grader. C | CD4DAF R2222271SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

REED INSTRUMENTS R2000 digital stamtermometer, vattentät, -40 till 230 grader. C
349SEK /enhet