Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DD4026B6 Jobber Bit 13/32 Inch Cobalt Steel | AE7EKE 5XFE0

DEWALT DD4026B6 Jobber Bit 13/32 tum koboltstål

Finns i lager
Artikel: AE7EKE Modell: DD4026B6Korsreferens: 5XFE0

Få det Maj 7, Tisdag
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
215SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.406 "
Mått typFraktionerad tum
FinishSoft flaskor
Flöjlängd3.375 "
GradeM42 Kobolt
MaterialKoboltstål
Total längd5.25 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.13 / 32 "
Storlek13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.6
Fartygets längd (cm)3.5
Fartygets bredd (cm)3.5
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekförp. Antal.Pris
DEWALT DD4005B12 Jobberbit 5/64 tums koboltstål | AE7EJH 5XFA9 DD4005B120.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1269SEK
DEWALT DD4006B12 Jobberbit 3/32 tum koboltstål - Förpackning med 12 | AE7EJJ 5XFC0 DD4006B120.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "1272SEK
DEWALT DD4007B12 Jobber Bit 7/64 tums koboltstål - Förpackning med 12 | AE7EJK 5XFC1 DD4007B120.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "1276SEK
DEWALT DD4010B12 Jobberbit 5/32 tum koboltstål | AE7EJN 5XFC4 DD4010B120.156 "1.5 "3.125 "5 / 32 "5 / 32 "12104SEK
DEWALT DD4015B12 Jobber Bit 15/64 tums koboltstål | AE7EJU 5XFC9 DD4015B120.234 "2.125 "3.875 "15 / 64 "15 / 64 "12165SEK
DEWALT DD4019B12 Jobber Bit 19/64 tums koboltstål | AE7EJX 5XFD3 DD4019B120.296 "2.625 "4.375 "19 / 64 "19 / 64 "12238SEK
DEWALT DD4022B6 Jobberbit 11/32 tum koboltstål | AE7EKA 5XFD6 DD4022B60.343 "3"4.75 "11 / 32 "11 / 32 "6158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DD4026B6 Jobber Bit 13/32 tum koboltstål
215SEK /packa