A B Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Hölje: Open Air-Over , Ram: EJ STANDARD , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Skuggad pol , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Motortyp: Skuggad pol , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.0 , Studsplats: Axeländ , Dubbstorlek: # 8-32 , Spänning: 230
Skuggade pol C -rammotorer, 230V
Dayton C-rammotorer med skuggade stolpar används för att driva elvärmare, hårtorkar, luftfuktare, badrumsventilationsfläktar och kylutrustning. Dessa motorer är utrustade med kul-/hylslager för mindre rotationsfriktion medan de körs med en maximal hastighet på 3200 rpm. De tillåter bult- eller hålmontering för enkel installation och har öppna luftkapslingar för att förhindra överhettning av motorn. Dessa motorer tål omgivningstemperaturer upp till 40 grader C, och finns i 1/250, 1/150, 1/70 & 1/40 hk varianter.