Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int / Ext Red 166 fot | AH3CEH 31CN23

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Röd 166 Fot

Finns i lager
Artikel: AH3CEH Modell: DW088KKorsreferens: 31CN23
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
4 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCross Line Laser
Noggrannhet+/- 1/8 "@ 30 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 4 grader
Automatisk avstängningNej
Höjd4"
Inomhus UtomhusInteriör och exteriör
IP-värdeInte betygsatt
Laserklass2
Längd5"
NivelleringstypElektronisk självnivellering
Lägen0
Antal strålar2
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer2
Antal injektionsflaskor0
Kraftkälla(3) AA-batterier
Förinställd vinkelIngen
ProjektionHorisontellt och vertikalt
Räckvidd med detektor165 ft.
Räckvidd utan detektor50 ft.
Tråd storlek1 / 4-20
Totalt antal injektionsflaskor0
Visuella / hörbara indikatorerBlinkande sekvens för out of level
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Plumb Down: Ja
    • Plumb Up: Ja

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
DEWALT DW089K Laserlayoutverktyg Interiör / exteriör röd 166 fot | AH3CEJ 31CN24 DW089K5"4.5 "3.25 "9 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW088K Cross Line Laser Int/Ext Röd 166 Fot
4 286 kr /enhet