Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1129 Borr Hss 29/64 tum svartoxid | AF8PKB 29EG29

DEWALT DW1129 Borrkrona Hss 29/64 Inch Black Oxide

Finns i lager
Artikel: AF8PKB Modell: DW1129Korsreferens: 29EG29
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Decimal ekvivalent0.4531 "
Borrstorlek29 / 64 "
Borrdjup (in.)4-3/16
FinishSvartoxid
MaterialHSS
Total längd5.625 "
Storlek29 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.43
Fartygets längd (cm)19.69
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8207502055

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW1309 9/64 borr | AD9AGB 4NX40 DW1309---171SEK
DEWALT DW1314 7/32 borr | AD9AGC 4NX45 DW1314---1113SEK
DEWALT DW1320 5/16 borr | AD9AGD 4NX48 DW1320---1183SEK
DEWALT DW1324 3/8 borr | AD9AGE 4NX49 DW1324---1269SEK
DEWALT DW1332 1/2 borr | AD9AGF 4NX51 DW1332---1449SEK
DEWALT DW2722 1/8 borr | AF2RCU 6XG77 DW2722---281SEK
DEWALT DW1177 höghastighetstålborrsats, svartoxidfinish - 20 st | AF8PJU 29EG22 DW1177---1701SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1129 Borrkrona Hss 29/64 Inch Black Oxide
208SEK /enhet