Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1177 höghastighetstålborrsats, svartoxidfinish - 20 st | AF8PJU 29EG22

DEWALT DW1177 höghastighetstålborrsats, svartoxidfinish - 20 st

Finns i lager
Artikel: AF8PJU Modell: DW1177Korsreferens: 29EG22
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
701SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
FinishSvartoxid
MaterialHSS
Antal bitar20
Storlekar1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)22.23
HS-kod8207502055

Produktinformation:

    • Borrkronor med avsmalnande webbdesign som erbjuder extrem hållbarhet och motstånd mot brott
    • Idealisk för plast, trä och metall
    • Parabolisk flöjtkonstruktion med svart och guldbeläggning för extra bitstyrka och utmärkt rost- och slitskydd
    • 135-graders splitpunktssystem möjliggör enklare start utan halk och minskad gång

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det några markeringar på DEWALT DW1177-bitar?

S. Ja, det finns storleksmarkeringar på borrkronans skaft för att snabbt kunna identifiera storlekar.

F. Inkluderar DEWALTs borrspets med svart oxid ett fodral?

S. Dessa bits kommer i ett robust fodral för att hålla bitarna organiserade. Detta fodral inkluderar ett glidande mjukt grepplås för att hålla det säkert låst.

F. Vad är DEWALT DW1177-bitar gjorda av?

S. Detta DEWALT-borrset är tillverkat av snabbstål, vilket gör det idealiskt för användning med plast, trä och metall.

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW1309 9/64 borr | AD9AGB 4NX40 DW1309---171SEK
DEWALT DW1314 7/32 borr | AD9AGC 4NX45 DW1314---1113SEK
DEWALT DW1320 5/16 borr | AD9AGD 4NX48 DW1320---1183SEK
DEWALT DW1324 3/8 borr | AD9AGE 4NX49 DW1324---1269SEK
DEWALT DW1332 1/2 borr | AD9AGF 4NX51 DW1332---1449SEK
DEWALT DW2722 1/8 borr | AF2RCU 6XG77 DW2722---281SEK
DEWALT DW1123 Borr Hss 23/64 tum svart oxid | AF8PJY 29EG26 DW11230.3594 "4.875 "23 / 64 "1124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1177 höghastighetstålborrsats, svartoxidfinish - 20 st
701SEK /enhet