Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1776 Bellhanger Bit 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft | AD7EHC 4DY35

DEWALT DW1776 Bellhanger Bit 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft

Finns i lager
Artikel: AD7EHC Modell: DW1776Korsreferens: 4DY35
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBellhanger bitar
Bit Dia.7 / 16 "
Allra senaste135 delningspunkt
Diameter7 / 16 "
Längd18 "
Total längd18 "
Shank Dia.7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1776 Bellhanger Bit 7/16 Diameter 18l 7/16 Skaft
62SEK /enhet