Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 skaft | AD7EHF 4DY39

DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 Skaft

Finns i lager
Artikel: AD7EHF Modell: DW1780Korsreferens: 4DY39
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
368SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBellhanger bitar
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senaste135 delningspunkt
Diameter3 / 8 "
Längd24 "
Total längd24 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)68.07
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 skaft | AD7EHB 4DY34 DW177518 "18 "379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 Skaft
368SEK /enhet