Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 skaft | AD7EHB 4DY34

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Skaft

Finns i lager
Artikel: AD7EHB Modell: DW1775Korsreferens: 4DY34
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
379SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBellhanger bitar
Bit Dia.3 / 8 "
Allra senaste135 delningspunkt
Diameter3 / 8 "
Längd18 "
Total längd18 "
Shank Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTotal längdPris
DEWALT DW1780 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 24l 3/8 skaft | AD7EHF 4DY39 DW178024 "24 "368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW1775 Bellhanger Bit 3/8 Diameter 18l 3/8 Skaft
379SEK /enhet