Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW2567 försänkare # 6 9/64 tums borrkrona | AE2MTN 4YK81

DEWALT DW2567 Countersink #6 9/64 tums diameter borr

Finns i lager
Artikel: AE2MTN Modell: DW2567Korsreferens: 4YK81
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
317SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSingelborr / försänkare
Kroppsdia.1 / 2 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3"
Punkt Dia.9 / 64 "
Storlek#6
Typ4-flöjt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal längdPunkt Dia.StorlekPris
DEWALT DW2568 försänkare # 8 med 11/64 tums bit | AE2MTP 4YK82 DW25683 / 4 "Bright3.5 "11 / 64 "#8333SEK
DEWALT DW2569 # 10 Försänkning | AE2MTQ 4YK83 DW25691"Bright3.75 "3 / 16 "#10353SEK
DEWALT DW2570 # 12 Försänkning | AE2MTR 4YK84 DW25703 / 16 "Bright1.375 "7 / 32 "#12391SEK
DEWALT DW2711 # 8 Sink för bit / räknare | AF2RCR 6XG73 DW27113 / 4 "Svartoxid3.5 "11 / 64 "#8143SEK
DEWALT DW2712 # 10 Bit / counter diskbänk | AF2RCT 6XG74 DW27121"Svartoxid3.75 "3 / 16 "#10156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW2567 Countersink #6 9/64 tums diameter borr
317SEK /enhet