A Tillämpningslägen: Vägning, kontrollvägning, kontrollprocent, procentvägning, ackumulering , Anslutningsportar: RS-232, tillval 2: a RS-232, USB, Ethernet , Digital/mekanisk: Digital , Display: Display , Husmaterial: ABS plast , Totala höjden: 4 39 / 64 " , Total längd: 12 29 / 32 " , Total bredd: 12 1 / 64 " , Plattformsmaterial: Rostfritt stål , Kraftenhet: 100 till 240 VAC / 50 till 60 Hz Internt nätaggregat, internt uppladdningsbart blybatteri , Underkategori: Matskala , Vägningsytans djup: 11.875 " , Vägningsytas bredd: 9"