Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW4956 8-7 / 8 Stödplatta | AD8MEZ 4KZ82

DEWALT DW4956 8-7/8 Backing Pad

Finns i lager
Artikel: AD8MEZ Modell: DW4956Korsreferens: 4KZ82
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek5 / 8 "
Bakre monteringstypArbor Hole
Body MaterialFenol
DensitetHård
Diameter8.875 "
AnsiktsfästeArbor Hole
Max. Hastighet6000 rpm
VakuumhålsdesignMulti-hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8467920090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDensitetDiameterAnsiktsfästeMax. HastighetVakuumhålsdesignPris
DEWALT DW4388 5 Hak / ögla slipmatta | AD2BKW 3MJ38 DW4388SkumMedium5"Krok och ögla13,000 rpm8 hål697SEK
DEWALT DW4945 Backing Pad 4 1/2 In | AD8MEY 4KZ72 DW4945GummiMedium4.5 "Skivmutter12,000 rpmInget hål273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW4956 8-7/8 Backing Pad
309SEK /enhet