Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5227 Hammarborr runt 5/32 x 6 tum | AD9BTN 4PC23

DEWALT DW5227 Hammarborrkrona rund 5/32 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD9BTN Modell: DW5227Korsreferens: 4PC23
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetallborr
Bit Dia.5 / 32 "
Borrlängd4"
Antal skärhuvuden2
Total längd6"
SkaftformRunda
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
DEWALT DW55200 slagborr Sds Plus 1/4 x 12 In | AC7CUY 38A907 DW552001 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "385SEK
DEWALT DW55300 hammarborr Sds Plus 3/8 x 12 tum | AC7CUZ 38A908 DW553003 / 8 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "339SEK
DEWALT DW5820 slagborr Sds Max 1 x 36 In | AE4TCX 5MP67 DW58201"31 "436 "SDS Max45 / 64 "3 479 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5227 Hammarborrkrona rund 5/32 x 6 tum
78SEK /enhet