Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5741 Hammerborr Spline 5/8 x 16 In | AD8NKF 4LD02

DEWALT DW5741 Hammarborr Spline 5/8 x 16 tum

Finns i lager
Artikel: AD8NKF Modell: DW5741Korsreferens: 4LD02
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.5 / 8 "
Borrlängd11 "
Antal skärhuvuden4
Total längd16 "
SkaftformSpline
Skaftstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdPris
DEWALT DW5701 slagborrborr Spline 3/8 x 13 tum | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "687SEK
DEWALT DW5704 Hammerborr Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "640SEK
DEWALT DW5705 hammarborrbits Spline 1/2 x 22 tum | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "765SEK
DEWALT DW5706 Hammerborr Spline 1/2 x 27 In | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "1 068 kr
DEWALT DW5708 hammarborrbits Spline 9/16 x 10 tum | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "98SEK
DEWALT DW5710 slagborr Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "801SEK
DEWALT DW5711 Hammarborr Spline 5/8 x 22 In | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5741 Hammarborr Spline 5/8 x 16 tum
882SEK /enhet