Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5926 Hammarborrkärna Sds Max 5 x 22 In | AC8GXQ 3AB29

DEWALT DW5926 Hammarborrkärna Sds Max 5 x 22 In

Finns i lager
Artikel: AC8GXQ Modell: DW5926Korsreferens: 3AB29
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
7 254 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärborr för hammare
Bit Dia.5"
Borrlängd17 "
Total längd22 "
SkaftformSDS Max
Skaftstorlek45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8207502080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdTotal längdSkaftformSkaftstorlekPris
DEWALT DW5914 Hammerborrkärnborr Sds Max 1-3 / 4 x 12in | AC8GXC 3AB17 DW59141.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "3 173 kr
DEWALT DW5915 Hammerborrkärna Sds Max 1-3/4 x 22in | AC8GXD 3AB18 DW59151.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "3 434 kr
DEWALT DW5916 Hammerborrkärnborr Sds Max 2 x 12 In | AC8GXE 3AB19 DW59162"10 "12 "SDS Max45 / 64 "3 200 kr
DEWALT DW5917 Hammerborrkärnborr Sds Max 2 x 22 In | AC8GXF 3AB20 DW59172"17 "22 "SDS Max45 / 64 "3 468 kr
DEWALT DW5918 Hammerborrkärna Sds Max 2-3/4 x 12in | AC8GXG 3AB21 DW59182.75 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "3 628 kr
DEWALT DW5919 Hammerborrkärnborr Sds Max 2-3 / 4 x 22in | AC8GXH 3AB22 DW59192.75 "17 "22 "SDS Max45 / 64 "4 086 kr
DEWALT DW5920 Hammerborrkärnborr Sds Max 3-1 / 4 x 12in | AC8GXJ 3AB23 DW59203.25 "10 "12 "SDS Max45 / 64 "4 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5926 Hammarborrkärna Sds Max 5 x 22 In
7 254 kr /enhet