HONEYWELL Modutrolmotor


Filter
StilModellAxeltypOmgivningstemp. RäckviddDjupVårens återkomstByt typTiming (sek.)VridmomentTypPris (ex moms)
A
MS8104F1010
1/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja3 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-3 998 SEK
A
MS4104F1010
1/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja2 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return30 tum .-lb.-4 311 SEK
A
MS4109F1010
1/2 "runda0 grader till 130 grader F.3.25 "Ja4 spdt15 sek. Nominellt @ 60 Hz, 15 sek. Spring Return80 tum .-lb.-5 253 SEK
B
M9184D1021
Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 150 F7-5 / 16 "Nej-30 till 60150 tum. Lbs.Återkomst från våren24 760 SEK
C
M9185D1004
Dubbelsidig, 3/8 kvadrat-40 till 140 F8-3 / 4 "Ja-30 till 6060 tum. Lbs.Vår-retur23 418 SEK
D
MP909E1059
Självcentrerande-28 grader till +160 grader F.40.12 "Ja----3 139 SEK

Modutrolmotor

Honeywell Modutrol-motorer används för att reglera ventiler och spjäll i luftbehandlingssystem eller brännare av industriell kvalitet. Med en maximal driftspänning på 120VAC har dessa motorer snabbanslutning / skruv / färgkodade anslutningar för att ge vridmoment på upp till 150 in-lb. De erbjuder fjärr- och direktmonteringskonfiguration och kan användas vid temperaturer från -40 till 160 grader F.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?