MORSE DRUM 160-serie 4-trumlastbil


Morse Drum 160-serien 4-hjuliga trumbilar är materialhanteringsutrustning som underlättar transporten av fat eller fat. De är användbara vid konstruktion, tillverkning, gruvdrift och underhåll.

Filter
Trumdia: 14 "till 28" , Trumhöjd: 31 "till 41" , Trumstorlek: 30 till 85 gal. , Trumtyp: kantad , Avsluta: Bead Blast , Betyg: Grade 304 , Gnistbeständig: Nej , Typ: 4-hjul , Hjulbas: 27.25 " , Hjulmaterial: polyolefin , Hjultyp: Breda uppblåsta däck , Hjulbredd: 3.5 "
StilModellMaterialHjulKapacitetPris (ex moms)
A
160
Kolstål-1000 Ibs8 708 SEK
B
160-SS
Rostfritt stål-1000 Ibs21 492 SEK
C
160-WP-SS
Rostfritt stål-1000 Ibs21 636 SEK
A
160M
Stål-1000 Ibs-
RFQ
D
160-WP
Stål-1000 Ibs12 733 SEK

Arbetsmekanism

  • Aktivera först den övre trumkanten och dra i handtaget för att luta trumman mot dig.
  • Placera sedan lastbilens två tår under trummans krökning.
  • Flytta slutligen trumman till och från pallar och placera trumman för dispensering.

Funktioner

  • Dessa 4-hjuliga trumbilar kan bära hela vikten av trummor och kräver inget extra stöd.
  • De har U-formade, knogsparande handtag som lätt kan förflyttas i trånga utrymmen.
  • Morse trumma 160M gnistsäker trumbil är idealisk för användning i farliga miljöer.

Vanliga frågor

Kan dessa 4-hjuliga trumbilar köras av en enda person?

Ja, dessa truckar är lätta och kan enkelt manövreras av en enda person.

Finns det några underhållskrav för trummbilar?

Smörj de rörliga delarna, kontrollera eventuella skador eller slitage och byt ut slitna komponenter.

Kan denna Morse Drum-utrustning navigera i trappor eller uppförsbackar?

De är främst avsedda för plana eller måttligt ojämna ytor. Men om du vill flytta trummor vertikalt kan du välja märkets 92-serien trumlyftare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?