Dewalt DW7670 dado-bladset är designat för att göra rena och släta dadosnitt, rabbetskärningar, tappar och halvlappar i lövträ, barrträ, plywood, spånskivor, melamin, laminat, faner, solida ytmaterial, plast och icke-järnmaterial .
Funktioner:
- Setet innehåller 12 stålshims, 2 utvändiga fräsar, 4 flishuggar (1/8, 1/16 & 3/32 tum) och en bärväska.
- Bladen kan staplas och placeras på avstånd med mellanlägg för att justera skärbredden.
- De 4-tands huggarna och laserskurna plåtarna ger rena, jämna och exakta bottensnitt.
- Det kraftiga förvaringsfodralet skyddar bladen från slitna tänder och skador.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken knivsats är idealisk för träbearbetningsprojekt - staplade eller vinglade?
S. Den staplade dado-bladsatsen är bättre för att skära spår i trä eftersom den består av två blad och olika flishuggar som passar in mellan de två bladen. Wobble dado-bladsetet innehåller å andra sidan bara ett enda blad med krage.
F. Vad är användningen av mikrokornkarbidtänder?
S. De ger rena skärsår och minimal splittring under operationen.
F. Hur sätter man upp en dado-stack?
A.
- Koppla ur sågen och ta bort muttern, den yttre flänsen och sågbladet från axeln.
- Fastställ snabbt den korrekta rotationen av de yttre sågarna och flishuggarna.
- Placera den inre flänsen på axeln och installera det vänstra yttre sågbladet med den höga punkten på de vinklade tänderna på utsidan av snittet.
- Lägg till önskat antal flishuggar och shims. Sprid dem över hela stapeln för optimal balans och skärprestanda.
- Lägg till det högra utvändiga sågbladet och se till att flishuggarnas tänder är innanför matstrupen på det högra utvändiga sågbladet.
- Montera den yttre flänsen och dra åt muttern. Muttern ska fästas med minst 3 gängor på spindelaxeln.
- Se till att alla säkerhetsskydd är på plats och sätt tillbaka bordsågens dado-insats (om du använder en bordssåg).
- Koppla in sågen och utför en provskärning i skrot för att säkerställa önskad skärbredd.
- Justera snittbreddsshims efter behov.