Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW8275 klaffskiva | AB4VKB 20G224

DEWALT DW8275 Klaffskiva

Finns i lager
Artikel: AB4VKB Modell: DW8275Korsreferens: 20G224
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
Slipmaterialzirconia
StödmaterialPoly-bomull
Skiva Dia.6"
SkivtypTyp 27
GradeMedium
Grit60
Max. Varvtal10,100
Monteringsstorlek7 / 8 "
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialSkiva Dia.SkivtypGritMax. VarvtalMonteringsstorlekTotal skivtypPris
DEWALT DW8330 Klaffskiva 7 tum D Grit 80 5 / 8-11 | AB4VHU 20G180 DW8330Bomull7"Typ 298087005 / 8-11Typ 29454SEK
DEWALT DW8368 Klaffskiva 5 tum D Grit 80 5 / 8-11 | AB4VJA 20G191 DW8368Bomull5"Typ 278012,2005 / 8-11Typ 27157SEK
DEWALT DW8372 Klaffskiva 7 tum D Grit 60 7/8 In | AB4VJC 20G194 DW8372Bomull7"Typ 276087007 / 8 "Typ 27431SEK
DEWALT DW8373 Klaffskiva 7 tum D Grit 80 7/8 In | AB4VJD 20G195 DW8373Bomull7"Typ 278087007 / 8 "Typ 27431SEK
DEWALT DW8378 Klaffskiva | AB4VJH 20G199 DW8378Bomull7"Typ 278087005 / 8-11Typ 27258SEK
DEWALT DW8381H Klaffskiva | AB4VJJ 20G201 DW8381HBomull6"Typ 296010,1005 / 8-11Typ 29245SEK
DEWALT DW8381 Klaffskiva | AB4VJK 20G202 DW8381Bomull6"Typ 296010,1007 / 8 "Typ 29237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW8275 Klaffskiva
277SEK /enhet