Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA56104 Borr 5/32 x 4 tum | AC6LDT 34D630

DEWALT DWA56104 Borrbit 5/32 x 4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6LDT Modell: DWA56104Korsreferens: 34D630
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Designad förElektriker, Rörmokare, Ombyggare, Pro-entreprenörer
Borrstorlek5 / 32 "
Längd4"
MaterialKarbid
Shank Dia.5 / 32 "
Storlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdShank Dia.StorlekPris
DEWALT DWA56084 Borr 1/8 x 4.5 tum | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "85SEK
DEWALT DWA56124 Borrkrona 3/16 x 4.5 tum | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "101SEK
DEWALT DWA56165 Borr 1/4 x 4.75 tum | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "109SEK
DEWALT DWA56205 Borr 5/16 x 5.25 tum | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "129SEK
DEWALT DWA56245 borrkrona 3/8 x 5.25 tum | AC6LDY 34D635 DWA562455.25 "3 / 8 "3 / 8 "142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA56104 Borrbit 5/32 x 4 tum
110SEK /enhet