Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWA7762 6-1 / 2 tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 48 | CD2KQY 30HJ81

DEWALT DWA7762 6-1/2 tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 48

Finns i lager
Artikel: CD2KQY Modell: DWA7762Korsreferens: 30HJ81

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsågblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.6.5 "
BladetypMetallklippning
Klippdjup2.187 "
Diamond knockoutNej
För användningcirkel~~POS=TRUNC
Krokvinkel1.5 grader
sågspåret0.061 "
Max. Varvtal4200
Antal tänder48
Plattjocklek0.047 "
Primär applikationMetall
Tips MaterialKarbid
TandmalningTCG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiamond knockoutArbor HoleArbor StorlekMax. SkärdjupMax. VarvtalAntal tänderPlattjocklekförp. Antal.Pris
DEWALT DWA7747 Cirkelsågblad 14 tum | AC4RUM 30HJ74 DWA7747CirkelsågbladNej1"--1800660.076 "12 987 kr
DEWALT DW7651 Cirkelsågblad stål 14 tum 100 tänder | AE6BDJ 5PGA9 DW7651CirkelsågbladNej1"--38001000.087 "12 083 kr
DEWALT DW3330 Cirkelsågblad Stål 7-1/4 tums tänder | AF6RHT 20GW03 DW3330CirkelsågbladJa5 / 8 "--70001440.075 "1216SEK
DEWALT DW3591B10 Cirkelsågblad Hårdmetall 7-1/4 tum 18 tänder Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10CirkelsågbladJa5 / 8 "--7000180.045 "103 274 kr
DEWALT DWA7749 Cirkelsågblad, rostfritt stål med hårdmetallspets, 14 tum | AH2WTF 30HJ76 DWA7749CirkelsågbladNej1"--1800900.068 "14 206 kr
DEWALT DWA7840 Cirkelsågblad, hårdmetall, 48 tänder, 8" Dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840CirkelsågbladNej5 / 8 "--4000480.062 "11 439 kr
RFQ
DEWALT DWA7538 5-3 / 8 tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538CirkelsågbladNej20mm--4200300.044 "1915SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWA7762 6-1/2 tums hårdmetallskärande cirkelsågblad, antal tänder 48
1 058 kr /enhet