A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Hölje: DP , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Fas: 1 , RPM: 1725 , Termiskt skydd: Automat , Garanti: 1 Years
Funktioner
- De har droppsäkra kapslingar för att tillåta extern luftflöde genom motorlindningarna för att hålla den sval under kontinuerlig drift.
- De erbjuder en enfasdesign och uppnår en maximal hastighet på 1800 rpm. De är monterade i antingen horisontell eller vertikal orientering för användarens bekvämlighet.
- De är integrerade med fjädrande ringfästen för att hålla motorn upphängd för minskade vibrationer och ljud som produceras under motorstart.
- De finns i droppsäkra och öppna kapslingar för att tillåta flöde av extern luft över och runt motorlindningarna för att hålla den sval och förhindra att skräp tränger in
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är användningen av automatiska termiska skydd?
Termiskt skydd är en enhet som är känslig för ökad motortemperatur och skyddar motorn mot överhettning på grund av överbelastning eller utebliven start. Dessa enheter är tillgängliga med antingen manuell eller automatisk återställning.
Vad är skillnaden mellan enkel- och flerhastighetsmotorer?
En motor med en hastighet har ett konstant varvtal vid vilket den körs när den förses med den förutbestämda spänningen och frekvensen. En motor med flera varvtal körs med mer än en hastighet (beroende på hur motorn har anslutits till matningen).
Vilken typ av monteringsriktning har dessa motorer?
Fläkt- och fläktmotorerna kan monteras i horisontell eller vertikal orientering för användarens bekvämlighet.