Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWE6420 Finish Slipmaskin PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98

DEWALT DWE6420 Finish Sander PSA 3.0A

Finns i lager
Artikel: AH9CJL Modell: DWE6420Korsreferens: 39RV98

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlumpmässig Orbital Sander
Amps3.0
LagerBoll
Cord4 fot 6 "
Sladdad / trådlössladd
Handtag DesignPalm grepp
LåsJa
Ingen belastning RPM12,000
Orbit Dia.3 / 32 "
Banor per minut12,000
Padstorlek5"
HastighetstypSingle
Byt typrocker
Verktygslängd11 "
Verktygsvikt2.9 lb.
Typ av sandpapperPSA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)14.99
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellIngen belastning RPMPris
DEWALT DWE6421K Finish Slipkrok och slinga | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,0001 510 kr
DEWALT DWE6423K Finish Sander krok och ögla 2.9 lb. | AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 till 12,0001 924 kr
DEWALT DWE6421 Finish Slipkrok och slinga 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,0001 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWE6420 Finish Sander PSA 3.0A
1 300 kr /enhet