Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 tum | AH3CDZ 31CN07

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 tum

Finns i lager
Artikel: AH3CDZ Modell: DWHT42166Korsreferens: 31CN07

Få det Maj 7, Tisdag
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
810SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI-Beam-nivå
Noggrannhet0.0005 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd48 "
Magnet TypeIngen
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl med hög effekt
Injektionsflaskans typBlockera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)122.17
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: icke-magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Aluminium 24 tum | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "522SEK
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Inch Gul | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "737SEK
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Aluminium 72 Inch Gul | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "1 263 kr
RFQ
DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 tum | AH3CEB 31CN10 DWHT4217078 "1 514 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 tum
810SEK /enhet