DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 tum | AH3CEB 31CN10

DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 tum

Artikel: AH3CEB Modell: DWHT42170Korsreferens: 31CN10
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 514 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelI-Beam-nivå
Noggrannhet0.0005 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd78 "
Magnet TypeSällsynt jord
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter8
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl med hög effekt
Injektionsflaskans typBlockera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)201.93
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
DEWALT DWHT42151 I-Beam Level Aluminium 24 tum | AH3CDX 31CN05 DWHT4215124 "522SEK
DEWALT DWHT42163 I-Beam Level Aluminium 24 Inch Gul | AH3CDY 31CN06 DWHT4216324 "737SEK
DEWALT DWHT42166 I-Beam Level Aluminium 48 tum | AH3CDZ 31CN07 DWHT4216648 "810SEK
DEWALT DWHT42169 I-Beam Level Aluminium 72 Inch Gul | AH3CEA 31CN09 DWHT4216972 "1 263 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWHT42170 I-Beam Level Aluminium 78 tum
1 514 kr /enhet