DEWALT DWHT43079 Box Beam Level Aluminium 78 Inch | AH3CDW 31CN04

DEWALT DWHT43079 Box Beam Level Aluminium 78 Inch

Artikel: AH3CDW Modell: DWHT43079Korsreferens: 31CN04
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

2 345 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoxnivå
Noggrannhet0.0005 "
FärgGul
RammaterialAluminium
Längd78 "
Magnet TypeSällsynt jord
Antal spår0
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter10
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl med hög effekt
Injektionsflaskans typBlockera

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.844
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Magnetisk / icke-magnetisk: magnetisk
    • Toppläsning: Ja
    • Antal 30 grader flaskor: 0
    • Antal 45 grader flaskor: 0
    • Tända ampuller: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
DEWALT DWHT43224 Box Beam Level Aluminium 24 Inch | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "962SEK
DEWALT DWHT43025 Box Beam Level Aluminium 24 Inch Gul | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "1 033 kr
DEWALT DWHT43248 Box Beam Level Aluminium 48 Inch | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "1 445 kr
DEWALT DWHT43049 Box Beam Level Aluminium 48 Inch Gul | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "1 491 kr
DEWALT DWHT43172 Box Beam Level Aluminium 72 Inch | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "2 360 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DWHT43079 Box Beam Level Aluminium 78 Inch
2 345 kr /enhet