BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJW

BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 rpm, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VJW Modell: FDL3504M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 931 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps7.4/3.7
BasRG
Nedbrytningsmoment4.13 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning2.8 Amps
Antal poler04
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor66
RevisionAA
RPM1725
Temp. Stiga77 grader C
Typ3421L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 4.65 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 3.6 LB-FT
    • Startström: 16.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypSpänningRamPris
BALDOR MOTOR FDL3501M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJV FDL3501M606/32.95 LB-FTV73 grader C3414L115/230567 843 kr
BALDOR MOTOR FDL3507M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6VJX FDL3507M758.8/4.47 LB-FTAC74 deg C3432LC115/2305610 287 kr
BALDOR MOTOR FDL3510M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ram | AJ6VJY FDL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L115/23056H18 224 kr
BALDOR MOTOR FDL3510TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 143T Ram | AJ6VJZ FDL3510TM7811.8/5.97.19 LB-FTB99 grader C3528L115/230143T12 175 kr
BALDOR MOTOR FDL3514M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56H Ram | AJ6VKA FDL3514M9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTB-3532LC115 / 208-23056H13 560 kr
BALDOR MOTOR FDL3514TM Farm Duty Motor, 115/208-230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 145T Ram | AJ6VKB FDL3514TM9612.4 / 6.8-6.212.1 LB-FTE-3532LC115 / 208-230145T13 584 kr
BALDOR MOTOR FDL3516TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56HZ Ram | AJ6VKC FDL3516TM998.6-8.314.5 LB-FTAQ89 deg C3535LC208-23056HZ11 711 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3504M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 rpm, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ram
20 931 kr /enhet