Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMABRUSH 911701220 Polerande slipplatta 17 tum Diameter 600 rpm | AH4XYG 35PR73

DIAMABRUSH 911701220 Polerande slipplatta 17 tums diameter 600 rpm

Finns i lager
Artikel: AH4XYG Modell: 911701220Korsreferens: 35PR73

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPolering av slipande dynor
Diameter17
Skiva Dia.2
Grit100
Max. Varvtal600
Antal bitar1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)53.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterGritPris
DIAMABRUSH 911201210 Polerande slipplatta 12 tums diameter | AH4XXR 35PR59 911201210125011 028 kr
DIAMABRUSH 911301210 Polerande slipplatta 13 tums diameter | AH4XXT 35PR60 911301210135011 372 kr
DIAMABRUSH 911401210 Polerande slipplatta 14 tums diameter | AH4XXU 35PR61 911401210145011 478 kr
DIAMABRUSH 911501210 Polerande slipplatta 15 tums diameter | AH4XXV 35PR62 911501210155011 636 kr
DIAMABRUSH 911601210 Polerande slippad 16 tums diameter | AH4XXW 35PR63 911601210165011 715 kr
DIAMABRUSH 911701210 Polerande slippad 17 tums diameter | AH4XXX 35PR64 911701210175012 163 kr
DIAMABRUSH 911801210 Polerande slipplatta 18 tums diameter | AH4XXY 35PR65 911801210185012 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMABRUSH 911701220 Polerande slipplatta 17 tums diameter 600 rpm
11 794 kr /enhet