Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C180 Papperskarta, 4 tum, -30 till 50 grader. C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB4GMV 1XWH9

DICKSON C180 pappersdiagram, 4 tum, -30 till 50 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60

Finns i lager
Artikel: AB4GMV Modell: C180Korsreferens: 1XWH9
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
1 011 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)4
Mätområde-30 till 50 grader C.
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C012 Paper Chart, 4 tum, 0 till 100 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKR 1LXJ7 C01240 till 100 grader F.7 dag601 003 kr
DICKSON C010 Paper Chart, 4 tum, 0 till 100 intervall, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GKT 1LXJ8 C01040 till 100 grader F.24 hrs.601 003 kr
DICKSON C017 pappersdiagram, 4 tum, -20 till 120 grader. F, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKU 1LXJ9 C017420 till 120 grader F.7 dag601 003 kr
DICKSON C026 Papperskarta, 4 tum, 0 till 200 psi, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2GKV 1LXK1 C02640 till 200 psi24 hrs.601 003 kr
DICKSON C015 pappersdiagram, 4 tum, -20 till 120 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2GKW 1LXK2 C015420 till 120 grader F.24 hrs.601 003 kr
DICKSON C036 Paper Chart, 4 tum, 0 till 300 psi, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKX 1LXK3 C03640 till 3007 dag60840SEK
DICKSON C040 Paper Chart, 4 tum, 0 till 200 psi, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLA 1LXK6 C04040 till 200 psi7 dag601 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C180 pappersdiagram, 4 tum, -30 till 50 grader. C, 24-timmarsinspelning, paket om 60
1 011 kr /packa