Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DICKSON C656 Papperskarta, 6 tum, intervall 50 till 100 grader. F/C, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2RAF 1NFH5

DICKSON C656 Papperskarta, 6 tum, intervall 50 till 100 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60

Finns i lager
Artikel: AB2RAF Modell: C656Korsreferens: 1NFH5
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
939SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulärt pappersdiagram
Diagramstorlek (in.)6
Mätområde50 till 100 grader. F/C
Inspelningstid24 hrs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4823400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiagramstorlek (in.)MätområdeInspelningstidförp. Antal.Pris
DICKSON C657 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100 intervall, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 till 1007 dag60939SEK
DICKSON C660 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GKY 1LXK4 C66060 till 250 grader. F/C24 hrs.60939SEK
DICKSON C651 Papperskarta, 6 tum, -50 till 50 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 till 50 grader F/C7 dag60939SEK
DICKSON C659 Papperskarta, 6 tum, 0 till 250 grader. F/C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLB 1LXK7 C65960 till 250 grader. F/C7 dag60939SEK
DICKSON C658 Paper Chart, 6 tum, 0 till 100, 24 timmars inspelning, paket med 60 | AB2GLC 1LXK8 C65860 till 10024 hrs.60939SEK
DICKSON C662 Papperskarta, 6 tum, 0 till 500 grader. F, 24-timmarsinspelning, paket med 60 | AB2GLD 1LXK9 C66260 till 500 grader F.24 hrs.60932SEK
DICKSON C653 Papperskarta, 6 tum, 0 till 50 grader. F, -50 Till 0 grader. C, 7 dagars inspelning, paket med 60 | AB2GLF 1LXL3 C65360 till 50 grader F, -50 till 0 grader. C7 dag60939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DICKSON C656 Papperskarta, 6 tum, intervall 50 till 100 grader. F/C, 24 timmars inspelning, paket med 60
939SEK /packa