DINEX DXTQ1T1D6 Matfackvagn En dörr 6 brickor | AH9QKP 40XC24

DINEX DXTQ1T1D6 Matbrickavagn Enkeldörr 6 brickor

Finns i lager
Artikel: AH9QKP Modell: DXTQ1T1D6Korsreferens: 40XC24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 031 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatbrickvagn
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulstorlek6"
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
FärgRostfritt stål
ByggRostfritt stål
Måtttjocklek14
Lastkapacitet250 lb.
Antal fack1
Antal hyllor6
Totala höjden45 1 / 16 "
Total längd25 41 / 64 "
Total bredd27.593
Brickor per vagn / per fack6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.5
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)86.36
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Uppvärmd / Uppvärmd: Uppvärmd

Produktvarianter

ProduktModellAntal fackAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DINEX DXTQ1T2D3C21 Mattrågvagn Dubbeldörr 21 Brickor | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593107 893 kr
DINEX DXTQ1T2D12 Matfackvagn Dubbel dörr 12 brickor | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593112 636 kr
DINEX DXTQ2T1D16 Matbrickvagn Enkel dörr 16 brickor | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "77 227 kr
DINEX DXTQ2T2D20 Matbricka vagn 10 hyllor 2 dörrar 20 brickor | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "98 279 kr
DINEX DXTQ1T2D10 Mattrågvagn Dubbeldörr 10 Brickor | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.59385 245 kr
DINEX DXTQ2T1D12 Matbricka vagn Enkeldörr 12 brickor | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "74 098 kr
DINEX DXTQ1T2D16 Mattrågvagn Dubbeldörr 16 brickor | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.59391 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DINEX DXTQ1T1D6 Matbrickavagn Enkeldörr 6 brickor
72 031 kr /enhet