Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 10795PK Extruderad mutter, 1.41 mm gängstorlek, 16 mm längd, 25 pk | AD3PEY 40K774

DISCO 10795PK mutter extruderad, 1.41 mm gängstorlek, 16 mm längd, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PEY Modell: 10795PKKorsreferens: 40K774

Få det Maj 14, Tisdag
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
421SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten9.5mm
Dia./ trådstorlek#8
FinishOrganisk zink
För paneltjocklek0.65 till 3.8mm
Höjd10mm
Längd16
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1.41mm
Typextruderad
Bredd12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 10795PK mutter extruderad, 1.41 mm gängstorlek, 16 mm längd, 25 pk
421SEK /packa