Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 Inch Length, 100Pk | AD3PBX 40K704

DISCO 12215PK Skruv Tek, 1/2 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBX Modell: 12215PKKorsreferens: 40K704
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
182SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 4 "
FinishSvart fosfat
HuvudfärgSvart
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd1 / 4 "
Längd1 / 2 "
MaterialStål
System för mätningInch
TypTek

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318140000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 12215PK Skruv Tek, 1/2 tum Längd, 100Pk
182SEK /packa