Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1350PK Nut Wide Range, #8 Size, 13/16 Inch Length, 100Pk | AD3PAW 40K679

DISCO 1350PK mutter brett utbud, #8 storlek, 13/16 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3PAW Modell: 1350PKKorsreferens: 40K679

Få det Maj 14, Tisdag
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
255SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten3 / 8 "
Dia./ trådstorlek#8
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.020 till 0.150 "
Höjd5 / 16 "
Längd13 / 16 "
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TypBrett utbud
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1350PK mutter brett utbud, #8 storlek, 13/16 tum längd, 100pk
255SEK /packa