Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1793PK Domkraftsmutter, Stål, 6 X 1.00 mm Gängstorlek, 10Pk | AD3PEJ 40K761

DISCO 1793PK domkraftsmutter, stål, 6 x 1.00 mm gängstorlek, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PEJ Modell: 1793PKKorsreferens: 40K761
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
264SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
Höjd3 / 4 "
MaterialStål
Mutter typjack
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek6 x 1mm
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1793PK domkraftsmutter, stål, 6 x 1.00 mm gängstorlek, 10 pk
264SEK /packa