Intermatic ET90215CE elektrisk timer används för att automatisera och styra elektriska enheter baserat på ett förutbestämt schema. Den används i utomhusbelysningssystem, VVS-utrustning och skyltar. Denna timer förbättrar energieffektiviteten, säkerheten och bekvämligheten genom att göra det möjligt för användare att hantera enheter utan ansträngning, anpassa användningen till naturligt ljusmönster och specifika tidsbehov.
Funktioner:
- Den integrerar en astronomisk klocka på 365 dagar, vilket möjliggör exakt aktivering och avaktivering av enheter enligt tider för soluppgång och solnedgång.
- Denna elektroniska timer är utrustad med två enkelpoliga dubbelkast (SPDT) omkopplare för att ge mångsidiga omkopplingsalternativ.
- Den har ethernet-anslutning för att möjliggöra fjärrprogrammering och övervakning via nätverksanslutningar.
- Denna timer har en kondensator för tillfällig strömförsörjning under avbrott, vilket underlättar databevarande eller säker avstängning.
- Den har ett hölje av metall för att ge ett hållbart skydd för elektroniska komponenter från miljöfaktorer och fysiska skador.
- Denna timer har en snap-in montering för att möjliggöra enkel och säker installation av komponenter genom att snäppa dem på plats.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur många händelser kan den elektroniska timern ta emot?
S. Den elektroniska timern kan ta emot upp till 4000 händelser.
F. Vilken är den lägsta och maximala tidsinställningen för timern?
A. Timerns lägsta tidsinställning är 1 sekund och den maximala tidsinställningen är 365 dagar.
F. Vad är timerns driftstemperaturområde?
S. Timern kan arbeta inom ett temperaturområde på -40 till 120 grader F.
F. Har timern några energibesparande funktioner?
S. Ja, denna Intermatic timer kan bidra till energibesparingar genom att låta dig automatisera när enheten slås på och av.
F. Vilket spänningsområde stöder timern?
S. Timern arbetar vid ett spänningsområde på 120 till 277VAC.