Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5264PK Retainer, Nylon, 1/4 Inch Hole Size, 29/32 Inch Length, 50Pk | AD3NYZ 40K636

DISCO 5264PK hållare, nylon, 1/4 tums hålstorlek, 29/32 tums längd, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AD3NYZ Modell: 5264PKKorsreferens: 40K636

Få det Maj 20, Måndag
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
167SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNylonhållare
FärgNatural
Huvud Dia.29 / 32 "
Huvudhöjd1 / 16 "
Head TypRunda
Hålstorlek1 / 4 "
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd29 / 32 "
NittmaterialNylon
NittypDörrpanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0788
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8708998175
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5264PK hållare, nylon, 1/4 tums hålstorlek, 29/32 tums längd, 50 pk
167SEK /packa