Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 5558PK Nut Extruded, 1.50mm Thread Size, 33mm Length, 25Pk | AD3PFE 40K780

DISCO 5558PK mutter extruderad, 1.50 mm gängstorlek, 33 mm längd, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PFE Modell: 5558PKKorsreferens: 40K780
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
259SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGroove
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten3 / 4 "
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.035 till 0.232 "
Höjd17mm
Längd33mm
MaterialStål
Mutter typU Style fjädermutter
FormaU
System för mätningmetrisk
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1.50mm
Typextruderad
Bredd24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318160000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 5558PK mutter extruderad, 1.50 mm gängstorlek, 33 mm längd, 25 pk
259SEK /packa