Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 3FF2 industrikoppling, 3/8 tums storlek, 1/4 tum NPTF, stål | AE3CZH 5CGR5

DIXON 3FF2 industrikoppling, 3/8 tums storlek, 1/4 tum NPTF, stål

Finns i lager
Artikel: AE3CZH Modell: 3FF2Korsreferens: 5CGR5
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
294SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskropp
Kroppsstorlek3 / 8 "
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(F) NPT
UtbytestypIndustri
LåsningstypSleeve
MaterialStål
Max. Flöde45 cfm
Max. Tryck500 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangkopplingLåsningstypMaterialRörstorlekPris
DIXON 3FF3 industrikoppling, 3/8 tums storlek, 3/8 tum NPTF, stål | AE3CZK 5CGR7 3FF3(F) NPTSleeveStål3 / 8 "272SEK
DIXON 3FM2 industrikoppling, 3/8 tum storlek, 1/4 tum MNPTF, stål | AE3CZQ 5CGT2 3FM2(M) NPTSleeveStål1 / 4 "264SEK
DIXON 3FM3 industrikoppling, 3/8 tum storlek, 3/8 tum MNPTF, stål | AE3CZT 5CGT4 3FM3(M) NPTSleeveStål3 / 8 "252SEK
DIXON 3FS3 industrikoppling, 3/8 tums storlek, 3/8 tums hulling, stål | AE3CZX 5CGT8 3FS3SlanghårSleeveStål-309SEK
DIXON 3DF2-B industrikoppling, 3/8 tums storlek, 1/4 tum NPTF, mässing | AE3DAB 5CGU2 3DF2-B(F) NPTPush-to-ConnectMässing1 / 4 "425SEK
DIXON 3DF3-B industrikoppling, 3/8 tums storlek, 3/8 tum NPTF, mässing | AE3DAD 5CGU4 3DF3-B(F) NPTPush-to-ConnectMässing3 / 8 "374SEK
DIXON 3DM2-B industrikoppling, 3/8 tum, 1/4 tum MNPTF, mässing | AE3DAG 5CGU7 3DM2-B(M) NPTPush-to-ConnectMässing1 / 4 "450SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 3FF2 industrikoppling, 3/8 tums storlek, 1/4 tum NPTF, stål
294SEK /enhet