Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DMC HDPZ-100 Hd rörrem förzinkad 1 tum 4 3/4 tum L | AD8HUD 4KJX1

DMC HDPZ-100 Hd rörrem förzinkat 1 tum 4 3/4 tum L

Finns i lager
Artikel: AD8HUD Modell: HDPZ-100Korsreferens: 4KJX1
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig rörrem
Hål Dia.7 / 16 "
Längd4.75 "
Rörstorlek1"
Tjocklek1 / 8 "
TypElförzinkad
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.LängdRörstorlekTjocklekBreddPris
DMC HDPZ-50 Hd rörrem förzinkad 1/2 tum 4 1/8 tum längd | AD8HUB 4KJW8 HDPZ-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "43SEK
DMC HDPZ-75 Hd rörrem förzinkad 3/4 tum | AD8HUC 4KJW9 HDPZ-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "44SEK
DMC HDPZ-125 Hd rörrem förzinkad 1 1/4 tum | AD8HUE 4KJX2 HDPZ-1257 / 16 "5.125 "1-1 / 4 "1 / 8 "1.25 "56SEK
DMC HDPZ-150 Hd rörrem förzinkad 1 1/2 tum | AD8HUF 4KJX3 HDPZ-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "66SEK
DMC HDPZ-200 Hd rörrem förzinkad 2 tum 5 13/16 tum längd | AD8HUG 4KJX4 HDPZ-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "66SEK
DMC HDPZ-250 Hd rörrem förzinkad 2 1/2 tum | AD8HUH 4KJX5 HDPZ-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "115SEK
DMC HDPZ-300 Hd rörrem förzinkad 3 tum 7 5/16 tum längd | AD8HUJ 4KJX6 HDPZ-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DMC HDPZ-100 Hd rörrem förzinkat 1 tum 4 3/4 tum L
46SEK /enhet