BALDOR / DODGE 006488 Metallic Coupling Grid-Lign, Shaft Size 3.25 Inch, Rating 2250 Rpm | AK3YXE

BALDOR / DODGE 006488 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 3.25 tum, klassificering 2250 rpm

Artikel: AK3YXE Modell: 006488
8 659 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypGALLER
För Bore Dia.INTERFERENS
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek3.250 "
Storlek1110T
Fart2250 rpm

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.AxelfästeStorlekFartPris
BALDOR / DODGE 006290 Metallisk kopplingsnät-Lign, storlek 1020T, klassificering 3600 rpm | AK3YML 006290-RÅDIG LAGERBORING1020T3600 rpm503SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 006581 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 0.6250 tum, betyg 3600 rpm | AK3YMM 006581UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING1020T3600 rpm778SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 006582 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 0.7500 tum, betyg 3600 rpm | AK3YMN 006582UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING1020T3600 rpm778SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 006583 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 0.8750 tum, betyg 3600 rpm | AK3YMP 006583UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING1020T3600 rpm778SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 006291 Metallisk kopplingsnät-Lign, storlek 1030T, klassificering 3600 rpm | AK3YMT 006291-RÅDIG LAGERBORING1030T3600 rpm707SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 006318 Metallisk kopplingsnät-Lign, storlek 1030T, klassificering 3600 rpm | AK3YMU 006318-BUSHED1030T3600 rpm2 359 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 006585 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 0.6250 tum, betyg 3600 rpm | AK3YMV 006585UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING1030T3600 rpm1 014 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 006488 Metallisk kopplingsgaller-Lign, axelstorlek 3.25 tum, klassificering 2250 rpm
8 659 kr /enhet