Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 2216-12-12S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YER 4VRZ2

EATON 2216-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9YER Modell: 2216-12-12SKorsreferens: 4VRZ2
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
239SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
(F) NPT-storlek3 / 4-14
AdaptertypRakt
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd1.67 "
Manlig SAE-storlek (tum)1-1/16-12
Max. Arbetstryck3000 psi
GängtypManlig ORB till kvinnlig NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishLängdMax. ArbetstryckGängtypPris
EATON 2216-4-4S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEG 4VRY2 2216-4-4STrivalent kromzink1"4500 PSIManlig ORB till kvinnlig NPT101SEK
EATON 2216-4-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEH 4VRY3 2216-4-6STrivalent kromzink1.24 "4500 PSIManlig ORB till kvinnlig NPT121SEK
EATON 2216-6-6S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEJ 4VRY4 2216-6-6STrivalent kromzink1.25 "3500 psiManlig ORB till kvinnlig NPT109SEK
EATON 2216-6-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEK 4VRY5 2216-6-8STrivalent kromzink1.25 "3500 psiManlig ORB till kvinnlig NPT128SEK
EATON 2216-6-10S Nptf hona hane kolstål | AD9YEL 4VRY6 2216-6-10STrivalent kromzink1.34 "3500 psiManlig ORB till kvinnlig NPT139SEK
EATON 2216-8-8S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEM 4VRY7 2216-8-8STrivalent kromzink1.65 "3500 psiManlig ORB till kvinnlig NPT138SEK
EATON 2216-8-10S Hydraulslangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål | AD9YEN 4VRY8 2216-8-10STrivalent kromzink1.54 "3500 psiManlig ORB till kvinnlig NPT158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 2216-12-12S Hydraulisk slangadapter, Nptf hona Sae Orb hane kolstål
239SEK /enhet