BALDOR / DODGE 015244 Elastomerkoppling, storlek 70, klass 3600 varv / min | BC3PWL

BALDOR / DODGE 015244 Elastomerisk koppling, storlek 70, betyg 3600 rpm

Artikel: BC3PWL Modell: 015244
7 163 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
Nominell vridmoment22132.000 i lb
AxelfästeRÅDIG LAGERBORING
Storlek70
Fart3600 rpm

Produktvarianter

ProduktModellBussningstypAxelfästeStorlekFartPris
BALDOR / DODGE 015238 Elastomerkoppling, storlek 10, betyg 7500 rpm | BC2ZVX 015238-RÅDIG LAGERBORING107500 rpm1 139 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015805 Elastomerkoppling, Storlek 20, Betyg 6600 Rpm | BC3EKH 015805-BUSHED20mm6600 rpm1 506 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015818 Elastomerkoppling, storlek 60, betyg 3800 rpm | BC3JMM 015818-BUSHED603800 rpm8 260 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015801 Elastomerkoppling, storlek 3, betyg 7500 rpm | BC3JVE 015801-BUSHED3"7500 rpm641SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 015234 Elastomerkoppling, storlek 2, betyg 7500 rpm | BC3JYF 015234-RÅDIG LAGERBORING2"7500 rpm480SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 015813 Elastomerkoppling, storlek 10, betyg 7500 rpm | BC3KZG 015813-BUSHED107500 rpm1 552 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 015819 Elastomerkoppling, storlek 70, betyg 3600 rpm | BC3KZH 015819-BUSHED703600 rpm13 382 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 015244 Elastomerisk koppling, storlek 70, betyg 3600 rpm
7 163 kr /enhet