BALDOR / DODGE 016170 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.0 tum, betyg 2000 rpm | BC3UNE

BALDOR / DODGE 016170 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.0 tum, kapacitet 2000 rpm

Artikel: BC3UNE Modell: 016170
18 993 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypDÄCK
För Bore Dia.INTERFERENS
Nominell vridmoment39503.000 i lb
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek2.000 "
Storlek80
Fart2000 rpm

Produktvarianter

ProduktModellPris
BALDOR / DODGE 016201 Elastomerisk koppling, axelstorlek 3.9375 tum, betyg 2000 rpm | BC3MGA 01620118 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016167 Elastomerisk koppling, axelstorlek 1.8125 tum, betyg 2000 rpm | BC3MUK 01616718 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016177 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.4375 tum, betyg 2000 rpm | BC3MUL 01617718 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 019910 Elastomerisk koppling, axelstorlek 150.0 Mm, betyg 2000 rpm | BC3MUV 01991018 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016193 Elastomerkoppling, axelstorlek 3.4375 tum, kapacitet 2000 rpm | BC3NEC 01619318 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016166 Elastomerisk koppling, axelstorlek 1.7500 tum, betyg 2000 rpm | BC3NKR 01616618 993 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 016202 Elastomerkoppling, axelstorlek 4.0 tum, kapacitet 2000 rpm | BC3NNF 01620218 993 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 016170 Elastomerisk koppling, axelstorlek 2.0 tum, kapacitet 2000 rpm
18 993 kr /enhet