BALDOR / DODGE 022473 Elastomeric Coupling D-Flex, Shaft Size 2.3125 Inch, Rating 3600 Rpm | BB3THK

BALDOR / DODGE 022473 Elastomerisk koppling D-Flex, axelstorlek 2.3125 tum, klassificering 3600 rpm

Artikel: BB3THK Modell: 022473
2 665 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
KopplingstypÄRM
För Bore Dia.UTFÖRSÄLJNING
AxelfästeFÄRDIG BORING
Axelstorlek2.312 "
Storlek11mm
Fart3600 rpm

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.AxelfästeStorlekFartPris
BALDOR / DODGE 022344 Elastomerisk koppling D-Flex, axelstorlek 0.8750 tum, betyg 6000 rpm | AK4ACR 022344UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING66000 rpm842SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 022346 Elastomerkoppling D-Flex, axelstorlek 1.0 tum, klassificering 6000 rpm | AK4ACV 022346UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING66000 rpm842SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 022348 Elastomerisk koppling D-Flex, axelstorlek 1.1250 tum, betyg 6000 rpm | AK4ACZ 022348UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING66000 rpm842SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 022350 1/4HP/3450 RPM/DC Hylskopplingsnav | AK4ADD 022350----842SEK
BALDOR / DODGE 022352 Elastomerkoppling D-Flex, axelstorlek 1.3750 tum, kapacitet 6000 rpm | AK4ADH 022352UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING66000 rpm842SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 022357 Elastomerkoppling D-Flex, axelstorlek 0.8750 tum, betyg 5250 rpm | AK4ADR 022357UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING75250 rpm935SEK
RFQ
BALDOR / DODGE 022359 Elastomerkoppling D-Flex, axelstorlek 1.0 tum, betyg 5250 rpm | AK4ADW 022359UTFÖRSÄLJNINGFÄRDIG BORING75250 rpm935SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 022473 Elastomerisk koppling D-Flex, axelstorlek 2.3125 tum, klassificering 3600 rpm
2 665 kr /enhet