DORAN DS7060 Ledstång Skala 800 Lb Stål | AF6RHF 20GV86

DORAN DS7060 Ledstång Skala 800 Lb Stål

Finns i lager
Artikel: AF6RHF Modell: DS7060Korsreferens: 20GV86

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedstångsvåg
Kapacitet360 kg / 800 lb.
VisaDisplay
graderingar0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialStål
Totala höjden49 "
Total längd27 "
Total bredd28 "
KraftkällaNätadapter eller (6) AA-batterier
Vägning ytdjup24 "
Väger ytans bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.36
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8423810010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN DS7060 Ledstång Skala 800 Lb Stål
23 719 kr /enhet