DORAN DS8150 Stolvåg 550 Lb stål | AF6RHG 20GV87

DORAN DS8150 Stol Skala 550 Lb Stål

Finns i lager
Artikel: AF6RHG Modell: DS8150Korsreferens: 20GV87

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 139 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStolskala
Kapacitet250 kg / 550 lb.
VisaDisplay
graderingar0.1 kg / 0.2 lb.
MaterialStål
Totala höjden44 "
Total längd45 "
Total bredd28 "
KraftkällaNätadapter eller (6) AA-batterier
Vägning ytdjup15 "
Väger ytans bredd23.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.65
Fartygets höjd (cm)99.06
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8423810010

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORAN DS8150 Stol Skala 550 Lb Stål
17 139 kr /enhet