DORIAN D60EA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Ea | AC9BJF 3FGE3

DORIAN D60EA-1 Verktygshållare Svarvning/beklädnad Serie Ea

Finns i lager
Artikel: AC9BJF Modell: D60EA-1Korsreferens: 3FGE3

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare
Dimension A1"
Dimension B1.500
Dimension C7"
Dimension D3"
Dimension E4"
Dimension F3.943 "
Dimension G1.736 "
TypVänd och möter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.245
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
DORIAN D30BXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Vänd och möter0.6253.25 "1.25 "1.75 "1 476 kr
DORIAN D35CXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Vänd och möter0.7503.75 "1.5 "2.25 "1 781 kr
DORIAN D40CA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Vänd och möter1.0004.5 "1.75 "2.5 "2 171 kr
DORIAN D25AXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Vänd och möter0.5002.75 "1"1.5 "1 270 kr
DORIAN D50DA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Vänd och möter1.2506"2.25 "3.25 "3 478 kr
DORIAN QITP25N-881 Verktygshållare Od / id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD eller ID-3.869 "1"1.5 "3 744 kr
DORIAN QITP30N-2 Verktygshållare Vänd / vänd / tråkig Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Vända, möta och tråkigt0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "2 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN D60EA-1 Verktygshållare Svarvning/beklädnad Serie Ea
5 421 kr /enhet