Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN D25AXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Axa | AC8PQG 3CYH8

DORIAN D25AXA-1 Verktygshållare Svarvning/beklädnad Serie Axa

Finns i lager
Artikel: AC8PQG Modell: D25AXA-1Korsreferens: 3CYH8

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygshållare
Kapacitet3 / 4 "
Dimension A0.375 "
Dimension B0.500
Dimension C2.75 "
Dimension D1"
Dimension E1.5 "
Dimension F0.88 "
Dimension G0.549 "
TypVänd och möter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension GKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
DORIAN D30BXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Vänd och möter0.6253.25 "1.25 "1.75 "1 476 kr
DORIAN D35CXA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Vänd och möter0.7503.75 "1.5 "2.25 "1 781 kr
DORIAN D40CA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Vänd och möter1.0004.5 "1.75 "2.5 "2 171 kr
DORIAN D50DA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Vänd och möter1.2506"2.25 "3.25 "3 478 kr
DORIAN D60EA-1 Verktygshållare Vänd / vänd serie Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Vänd och möter1.5007"3"4"5 421 kr
DORIAN QITP25N-881 Verktygshållare Od / id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD eller ID-3.869 "1"1.5 "3 744 kr
DORIAN QITP30N-2 Verktygshållare Vänd / vänd / tråkig Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Vända, möta och tråkigt0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "2 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN D25AXA-1 Verktygshållare Svarvning/beklädnad Serie Axa
1 270 kr /enhet