Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN E08R-NER-2 Boring Bar E08r-ner-2 Höger hand 0.83 In

Finns i lager
Artikel: AD4LTJ Modell: E08R-NER-2Korsreferens: 41T586

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ClampCM-75
KlämskruvS-310M
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.187 "
Sätt in formTräning av DorNotch
Infoga storlekNG-2L
Sätt i tjocklek0.15 "
BlyvinkelN / A
MaterialKarbid
Max. Djup3"
Min. Borra0.83 "
MonteringsstilKlämlås
Total längd8.12 "
ShankRunda
Shank Dia.0.5 "
StilE08R-NER-2
TypKarbidkylvätska genomgående
Breddförskjutning0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlyvinkelClampKlämskruvMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilTotal längdPris
DORIAN S10S-CTFPR-2 Borrstång S10s-ctfpr-2 Höger 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 graderHC-7SHC-7Stål2.5 "0.77 "Klämlås10 "3 133 kr
DORIAN S10M-SCLCR-2 Borrstång S10m-sclcr-2 Höger 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 grader--Stål2.5 "0.708 "Skruvlås6"1 449 kr
DORIAN S10M-SDUCR-2 Borrstång S10m-sducr-2 Höger 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 grader--Stål2.5 "0.768 "Skruvlås6"1 707 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 Borrstång S08h-stucr-1.2-2 Höger 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 grader--Stål2"0.286 "Skruvlås4"1 277 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Borrstång S08h-stucr-1.2-3 Höger 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 grader--Stål2"0.313 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Borrstång S08h-stucr-1.2-4 Höger 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 grader--Stål2"0.374 "Skruvlås4"1 230 kr
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Borrstång S08h-swucr-1.2-2 Höger 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 grader--Stål2"0.228 "Skruvlås4"1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN E08R-NER-2 Boring Bar E08r-ner-2 Höger hand 0.83 In
5 094 kr /enhet